ケーブル :「usb コネクタ type c」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ブラック 規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 アズワン品番64-0898-38 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オス形状USB Type-C メス形状HDMI(Type-A) ブラック 規格DPaltmode/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI Type-Aメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプオス - メス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケーブル長(m)0.1 オス形状USB Type-C メス形状USB(Micro-B) ブラック 規格UL2725 コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0885-82 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA)160 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm)約4 対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p アダプタタイプDPaltモード
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
1個
1,298 税込1,428
欠品中

USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
1個
899 税込989
欠品中

KB-USB-RCC305 5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル サンワサプライ 動画あり
USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 ※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
ケーブル長(m)約5 付属品ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m) ブラック 電源バスパワー コネクタ形状Type-Cメス - Type-Cオス 消費電流(mA)88.8(最大) インターフェースUSB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0905-47 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5(USB3.1Gen1) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプメス - オス
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

KB-USB-LINK5 ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。 USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約50 対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0903-95 伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時) 特性データ伝送 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。
ケーブル長(m)約0.155*全長 対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応 プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式CSMA/CD インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流200mA(最大) 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) セット内容取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド2重シールド 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス形状- メス形状USB(Type-A)+USB(Type-B) コネクタ形状USB Type-Bメス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-42 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-39 オス形状- メス形状USB(Type-A)×2 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格HDMI1.4 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応HDR対応 消費電流(mA)400(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm)約4.2 対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB Type-C メス形状HDMI アダプタタイプDPaltモード
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

MM-ADUSBTC1 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1 仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 ケーブル長(m)約0.11 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×12 アズワン品番64-0909-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB) 伝送帯域(MHz)20~20000 オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニジャック×2 変換タイプオス - メス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容本体、取扱説明書 寸法(mm)W73×D29×H14 コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力0.94W インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm)約16 伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流188mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス シールド2重シールド 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換コンバータ
エコ商品
USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無 セット内容取扱説明書(保証書)×1 ケーブル長(m)0.4 対応OSWindows11、10、8.1 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。 消費電流(mA)100(最大) インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠 保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきこと コネクタ変換先:D-sub 9pin 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)2.5 電源バスパワー 電源電圧5V ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)380(最大) 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 消費電流380mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-A, RJ45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB2.0 TypeC - Bケーブル
仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオス シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB2.0 TypeC ケーブル
仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス シールド2重シールド 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSB3.1 Gen2 TypeC ケーブル
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス ブラック 仕様金メッキピン 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m)約1 ケーブル外径(Φmm)約4.6 シールド3重シールド 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。 SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。 USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。 USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。 3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。 ※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。 ※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。 ドライバのインストールが不要です。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C) タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ) インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。 アズワン品番64-0906-05 オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ) メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライUSB3.1 Gen1 TypeC ケーブル
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス ブラック 仕様金メッキピン 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0898-59 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス ブラック 仕様金メッキピン 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m)約1 ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0898-62 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4 ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz 電源タイプバスパワー ケーブル外径(Φmm)約4.3 シールド3重シールド(ケーブル部) ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス HDMI規格HDMI1.4 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数2ポート ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度最大3840×2160(4K 30Hz) 電源タイプバスパワー/セルフパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。 伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。 Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。 USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。 USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。
ケーブル長(m)約5(コネクタ両端) ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応) ケーブル外径(Φmm)約4.9 変換タイプオス - オス
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
Type-C1本でHDMI・VGAなどが接続できるマルチ変換アダプタです。HDMI・VGA同時に出力できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2HDCP2.3 ポート数3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要あり/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)/VGA:最大1920×1200(60Hz) 電源タイプバスパワー/セルフパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。 伝送域幅32.4Gbps(各レーン8.1Gbps ×4)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートしています。 Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。 USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。 USB2.0対応USBの信号伝送ではUSB2.0に対応しています。
ブラック ケーブル長(m)約5(コネクタ両端) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応) ケーブル外径(Φmm)約4.9 変換タイプオス - オス
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス 対応PD対応(PD仕様:100W) 解像度(最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度最大4K/60Hz 規格HDMI2.0 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)250 ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)約3.9 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス 対応HDR対応 解像度(最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度最大4K/60Hz 規格HDMI2.0 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません 消費電流(mA)約250 ケーブル長(m)約0.15 ケーブル径(Φmm)約3.1 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス 対応HDR対応 解像度(最大表示)7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度最大8K/60Hz 規格HDMI2.1 タイプDPaltモード(アダプタ) 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS 対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません 消費電流(mA)最大700 ケーブル長(m)約0.15 ケーブル径(Φmm)約4.9 仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応PD対応(PD仕様:100W) 解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 対応解像度最大4K/30Hz 規格HDMI1.4 形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約300 ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)約4.3 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷