ケーブル :「3M シート」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた
仕様●極数:20●ハウジング材質:アルミダイキャスト●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3358
アズワン品番65-7585-25
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
。3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途。この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●極数:36●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3370
アズワン品番65-7588-92
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。