ケーブル :「スサ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書 グレー 質量(g)約22 電源バスパワー 対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ) 対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書 グレー 質量(g)約18 電源バスパワー 対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ2 対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10 最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ナカバヤシHDMIケーブル
エコ商品
イーサネット接続ができるHEC機能対応。ハイビジョンTVの音声をAVアンプへ伝送できるARC機能に対応します。3D映像、4K2K(4096×2160)の映像を伝送でき、高画質な映像を楽しめます。自然なグラデーションや実際の色彩に近いイメージを表現するDeepColor対応。動画色空間の国際規格「xvYCC」に準拠したx.v.Colorに対応。最大10.2Gbpsの高速転送が可能です。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、FULL HD 3D対応、Deep Color対応 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度1080p、4K2K解像度対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書 グレー 質量(g)約22 電源バスパワー 対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5 UHSスピードクラスUHS-I 対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ナカバヤシグラスプジェル
エコ商品
ちょっと小さめサイズのボールは、誰にでも握りやすい適度な大きさです。程よい柔らかさのジェルをにぎる事で、気分転換ストレス解消出来ます。ギュッとにぎる事で、手の平を刺激し、マッサージ効果も期待できます。丸いコロンとした形は、デスクの上に可愛く映えます。
材質表面生地/ナイロン、ジェル/ポリウレタン 質量(g)85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)