ケーブル :「エレコム USB」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Mini-B
USB規格USB2.0
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)
コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス
対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器
プラグ金メッキピン
転送速度(Mbps)最大480※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプ極細
変換タイプオス - オス
持ち運びのためにケーブルフックがついている
ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
色ブラック
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USBコネクタを装備したパソコン及びUSB(ミニB)コネクタを装備した周辺機器
プラグ金メッキ
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。
PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス
ケーブル長(m)0.25
色ブラック
仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Aタイプ)側/PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側/torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器
インターフェースUSB2.0
プラグ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)480
ケーブル形状スタンダード
ケーブルタイプオス-オス
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン、USB(mini-B)オス側/USB(mini-B:メス)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。
[USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.1
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ転送
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin]
平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.1
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。