ケーブル :「ディスプレイアダプター」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状DVI
変換タイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
USB-CデバイスをDVIディスプレイやTVに接続。Apple Cinema HDディスプレイにも対応。2560x1600の解像度をサポートする高画質DVIデュアルリンク。外出時の携帯に適したポータブル設計のDVIコンバータ。USB-Cポートから電源を取り、チャージャーが不要なアクティブDVIアダプタ。シンプルなプラグアンドプレイでセットアップが簡単
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
長さ(mm)86
色スペースグレー
高さ(mm)13
質量(g)65
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】2560×1600
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~40
ケーブル長(cm)15.2
対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@144 Hz、1920×1080@120 Hz、1920×1080@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。小型軽量設計による優れた携帯性。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DVIアダプタ
長さ(mm)162
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)29
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)43
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
ケーブル長(cm)14
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDVI-I[29ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。DVI-Dシングルリンク(デジタルのみ)ディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - DVI変換アダプター。最大4K30Hz(DVI上のHDMIクロックレートに対応するモニター)。1920x1200p & 1080p 対応。Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DVIコンバータ。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVIモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。DVI-Iコネクタ使用、ただしデジタル信号(DVI-D)のみ対応
用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(mm)295
色ブラック
長さ(mm)75
幅(mm)43
高さ(mm)15
質量(g)33
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状USB-C(オス) - DVI-I (29ピン)(メス)
オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
メス形状DVI-I (29ピン)
変換タイプオス - メス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ホワイト)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60
セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)13
質量(g)32
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768
オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60
セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)58
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)32
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768
オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。小型軽量設計による優れた携帯性。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DVIアダプタ
長さ(mm)162
色ホワイト
高さ(mm)14
質量(g)28
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)37
動作温度(℃)0~70
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
ケーブル長(cm)14
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDVI-I[29ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。