ケーブル :「ディスプレイアダプター」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)265 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)21 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル・アナログ変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターでVGAディスプレイ1台に接続。2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID & DDCパススルー対応。5個入りパック:社内展開に便利なDP-VGAアダプター(DP2VGA3)マルチパック。リピート購入のコストを軽減、ストックとして常備。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。外部ディスプレイ接続:外付けモニターの追加、VGAプロジェクターの接続などに使用。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型アダプター。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要なDP - VGA変換アダプター。Windows/Linux/macOS含むOS各種に対応。DisplayPortオス - VGAメス
セット内容5個DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)235 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)0~70 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)37 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)10 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適 高さ(mm)11 製品幅(mm)200 動作温度(℃)0~35 保存温度(℃)-20~60 湿度(%RH)80~90 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 変換タイプオス - オス ブラック
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パフォーマンス:UHD解像度8K60Hz(7680x4320)または4K120HzのDPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ(DP Altモード、32.4Gbps対応)。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。8K解像度:8Kモニター/ディスプレイ、コンプライアンス試験ハードウエア/ソフトウエアで検証、最適な性能と色深度を実現。高解像度イメージング、コンテンツ制作などに最適なタイプC - DP アダプタ。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換
ブラック 高さ(mm)11.5 質量(g)22 ケーブル長(m)0.11 対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)181 動作温度(℃)5~45 ケーブル長(cm)11 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery) メス形状USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ 動画あり
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状VGA(mini D-Sub15pin) 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約35 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド 対応解像度最大:1920×1080/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。 1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DVIメス - DisplayPortオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド オス形状DisplayPort メス形状DVI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス 対応機種DisplayPort端子を持つPCおよびHDMI端子を持つディスプレイなど ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド オス形状DisplayPort メス形状HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

DP2DVI2 DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 動画あり
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス) ブラック 高さ(mm)17 質量(g)43 ケーブル長(m)0.254 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)42 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)15.2 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-I[29ピン] 対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p) オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続。備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)279 ブラック 高さ(mm)19.1 質量(g)43 出力【AV】VGA 湿度(%RH)保存時5~90、操作時10~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)31.8 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)22.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)230 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)34 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)0~70 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)37 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)100 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

最大解像度1920x1200対応。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。ラッチ付きDisplayPortコネクタ。DisplayPort 1.1a規格に準拠。HDCP 1.3に対応。DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードとの併用が可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortコンピュータ/ソースを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。高解像度DVIを表示する大画面に最適。DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードにも対応 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】HDCP 1.3、DisplayPort 1.1a、DDWG 1.0 セット内容DisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)48 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) 定格【ファイア】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) 湿度(%RH)80~90 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)14.6 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

DVIデュアルリンクディスプレイで2560x1600(最大60Hz)、シングルリンクDVIディスプレイで1920x1080(最大120Hz)の解像度をサポート。USBポートを電源として使用。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。マルチモード(DP++)およびシングルモードDisplayPortに対応
用途デュアルリンク接続で、高解像度DVIの大画面に最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】1×DVI-Dケーブル(接続先) セット内容DisplayPort-DVIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)549 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)160 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) 電源USB電源 ケーブル長(m)0.37 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】2560×1600 製品幅(mm)64 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)37 コネクタAUSBType-A(4ピン)USB2.0、DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080/120Hz、1920×1200/120Hz USBタイプUSB2.0 オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)38 外形寸法(mm)45×45×15 コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)9 対応解像度1920×1200/1080P@60Hz 給電方式バスパワー オス形状DisplayPort メス形状VGA15pin 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

DisplayPort端子のパソコンから4K HDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度4K Ultra HD (4096×2160@60Hz)です。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA158本体、保証カード ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)34.2 外形寸法(mm)21×45×12 コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス 保証期間2年 ケーブル長(cm)16.3 対応解像度4K Ultra HD(4096×2160@60Hz) 給電方式バスパワー オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

DisplayPort - Mini DisplayPort 1.2:DPオス - mDPメス延長ケーブル。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計: DisplayPort - Mini DisplayPortアダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。標準DPポート搭載ノートパソコン、業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm | ブラック | DP v1.2 | 標準DPオス - Mini-DPメス 変換 | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途標準的なDisplayPort接続を搭載しているコンピュータに、Apple Cinema DisplayなどのMini DisplayPortモニタを接続可能 長さ(mm)152 ブラック 質量(g)14 ケーブル長(m)0.152 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 ケーブル外径(Φmm)4.7 動作温度(℃)0~35 ケーブル長(cm)15.2 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBMini-DisplayPort[20ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

DisplayPort - DVIアクティブ変換。1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。最大解像度1920 x 1200対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用。DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)1850 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)105.2 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットParade-PS171 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200 オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
長さ(mm)29 ブラック 高さ(mm)11.4 湿度(%RH)25~60 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-20~60 最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz 製品幅(mm)253 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)12.2 対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort(DP)-DVI変換ケーブル10個入りパック。DPデバイスをDVIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに1.8mの距離で接続します。一体型のアダプタとケーブルで機器まわりをすっきりと保つソリューションです。10個入りパックは複数システムでの展開に便利です。 <鮮明な画像>1920x1200または1080pのHDテレビ解像度に対応し、高帯域のビデオ伝送を行います。DisplayPortに内蔵のビデオ機能に対応しながらDVIディスプレイをフル活用し、細部まで緻密で驚きのHD画像を表示します。 <簡単な導入>1.8m長のDVI変換ケーブルは、余分な配線やアダプタが要らない直接接続で機器まわりをすっきりと保ちます。プラグアンドプレイに対応し、ソフトウエアやドライバが不要な使いやすいケーブルです。 <既存のDVIディスプレイで使用>このDisplayPort(オス)-DVI(オス)ケーブルは、家庭やオフィスで使用中のDVI機器にDPコンピュータとの互換性を提供します。DVIディスプレイの接続、または外付けモニタの追加に使用し、作業効率を高めることができます。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。この製品は、DisplayPort++ポートを必要とするパッシブアダプタです。DVIおよびHDMI信号のパススルーが可能です。
ブラック 高さ(mm)10 質量(g)152 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 製品幅(mm)35 対応解像度DVI: 1920×1200@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2DVI-D[25ピン]
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm)55 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)16 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)65±10 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)18 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)7.3 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p) オス形状DisplayPort、HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 ケーブル長(m)0.232 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_DisplayPort-VGA
エコ商品
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。。。。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】 オス形状DisplayPort メス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) 変換タイプオス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ディスプレイポート入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort変換ケーブルです。 ※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。
ブラック コネクタ形状Type-Cオス - DisplayPortオス 対応機種Type-C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p) オス形状DisplayPort、USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2USB Type-C
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 出力【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)58 アダプター型式アクティブ、パッシブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 ディスプレイポート端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです。 ※DVI(DVI-D 24pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状DisplayPort、DVI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状DisplayPort、VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
ブラック 高さ(mm)10 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz 動作温度(℃)0~45 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)120 電源USB電源 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0~70 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)64 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 ブラック 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 質量(g)34 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送) コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)200 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0~70 オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)49 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送) コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)53 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計。ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)103.7 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)35 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷