ケーブル :「データ転送usbケーブル」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - A メス
色ブラック
コネクタ形状USB A (メス) - micro B (オス)
ケーブル長(cm)20
ケーブルタイプオス-メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 A オス - microB メス
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USB A (オス) - micro B (メス)
ケーブル長(cm)20
ケーブルタイプオス-メス
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス)
ケーブル長(cm)20
ケーブルタイプオス-メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。
二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送/パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル
速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート
どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電
用途USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適。ドライブの複製やデータの移行。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップドライブからコンピュータを修復。古いSATAドライブからデータを読み出し
色ブラック
長さ(mm)85
高さ(mm)15
質量(g)57
消費電力(W)24
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)14
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6
長さ(cm)9
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0 規格準拠
変換タイプオス-オス
両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。
データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。
両端が取り回し易いL型コネクタになっています。
色ブラック
電圧(V)(通電)25
通電電流(A)1.8
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)
ケーブル長(cm)25
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
短い15cmのケーブル長
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
長さ(mm)150
質量(g)13
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)15
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。
充電・データ転送対応。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス)
長さ(cm)約15
定格電流(A)3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
2x USB 'A' メスポート
2x IDC-5 メスコネクタ
4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
ケーブル長29cm
用途スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設
長さ(mm)18
高さ(mm)120
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2
保存温度(℃)-10~30
製品幅(mm)287
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)28.5
USBタイプUSB2.0
メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。
またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)
ケーブル長(m)0.15
長さ(cm)約15
コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C
最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約17
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.2
変換タイプオス-メス
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.2
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-メス
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
色ブラック
ケーブル長(cm)約15
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。
PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス
ケーブル長(m)0.25
色ブラック
仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Aタイプ)側/PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側/torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器
インターフェースUSB2.0
プラグ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)480
ケーブル形状スタンダード
ケーブルタイプオス-オス
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。
材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他
色ブラック
定格電圧(V)20
定格電流(A)3
ケーブル長(cm)約10
伝送速度(Mbps)480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。
材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他
色ホワイト
定格電圧(V)20
定格電流(A)3
ケーブル長(cm)約10
伝送速度(Mbps)480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。
ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。
40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます)
パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。
金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む)
色ベージュ
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
対応機種各社USBインターフェースを装備したパソコン本体およびゲーム機器、各社USB・Aコネクタ(オス)を装備したマウス・テンキーなどのパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
幅(mm)120
色ブラック
質量(g)281
ケーブル長(m)0.06
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。
互換性【OS】Windows7/8/8.1/10
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
優れた機能性:2.5インチおよび3.5インチのSATAドライブに対応するノートパソコン用USB-C - SATAドライブ変換アダプター。データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応。作業効率の向上: USB 3.1 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、SSD(ソリッドステートドライブ)やHDD(ハードドライブ)の高速アクセスが可能。4Knセクター、TRIM、S.M.A.R.Tのデータ転送に対応。優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB-C - SATA HDD変換アダプター。ユニバーサル電源アダプター:USB電源を利用し、2.5インチまたは3.5インチのSATAソリッドステートドライブ(SSD)またはハードドライブ(HDD)に直接接続が可能。追加電源が必要なドライブには、付属のユニバーサルACアダプターを利用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノート/デスクトップ型コンピュータから2.5/3.5インチSSD/HDDにアクセスし、データ移行やドライブ複製を実行。2.5/3.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブへの高速アクセスが必要なIT業務に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップハードドライブを使用してコンピュータを修復。写真やビデオなどのメディアコンテンツを裸の外付けドライブに保存
色ブラック
長さ(mm)87
高さ(mm)20
質量(g)60
消費電力(W)24
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)25
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。