ケーブル :「撚り線」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A シールド2重シールドツイストペアケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 導体サイズ(AWG[mm2])27 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
ホワイト 質量(g)340 ケーブル長(m)10 AWG米国ワイヤゲージ規格:27 ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10Gbps コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(心線)銅線(より線) 導体数4ペア S/FTP
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応 従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。 遮蔽性の強い3重シールド構造採用 外来ノイズに強いプラグ部 継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ オーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 HDMIイーサネットチャンネル対応
機能HEC対応、3D対応、Deep color対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K 60fps対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
高さ(mm)7.8 ケーブルスタンダード 特性難燃 導体数4 pair U/UTP
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B セット内容Cat6ケーブル 幅(mm)12 高さ(mm)7.8 質量(g)82 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状RJ45コネクタ 保存温度(℃)0~80 難燃性規格:LSZH 動作温度(℃)0~80 ワイヤーゲージ:24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 コネクタA1 - RJ-45 コネクタB1 - RJ-45 結線ANSI/TIA-568-B 材質(被膜)EVA、Al(OH)3 給電方式PoE対応 LANカテゴリCat6 - 650MHz 導体数4 pair U/UTP
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた10mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:10m | 色:ブラック | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証 | 保証:ライフタイム
質量(g)368 コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス) 保証期間ライフタイム 周波数(MHz)650(定格) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 被覆材EVA、Al(OH)3
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B セット内容Cat6ケーブル 幅(mm)12 高さ(mm)7.8 質量(g)82 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状RJ45コネクタ 保存温度(℃)0~80 難燃性LSZH コネクタRJ45 動作温度(℃)0~80 ワイヤーゲージ:24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 結線ANSI/TIA-568-B 材質(被膜)EVA、Al(OH)3 給電方式PoE対応 LANカテゴリCat6 - 650MHz 導体数4 pair U/UTP
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応 従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。 遮蔽性の強い3重シールド構造採用 振動に強く高級感のあるプラグ部 継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ オーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 HDMIイーサネットチャンネル対応
機能HEC対応、3D対応、Deep color対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K 60fps対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続 高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現 業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター) 独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度Full HD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造) 静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 対応帯域幅 優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI- CABLE 8K/60p を実現。 対応信号仕様 8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。 厚肉金メッキコネクター HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。 静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。 メイン導体 α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。 制振シース シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽
ケーブル長(m)2.5 外径(Φmm)8.5±0.2 approx. RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造) 静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 対応帯域幅 優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI-CABLE 8K/60p を実現。 対応信号仕様 8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。 厚肉金メッキコネクター HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。 静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。 メイン導体 α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。 制振シース シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽
ケーブル長(m)3.6 外径(Φmm)8.5±0.2 approx. RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 コネクタ形状RJ45コネクタ 保証期間ライフタイム ワイヤーゲージ:26 AWG銅線 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷