ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
変換・延長アダプタ (88) カテゴリ: ケーブルオス形状: DisplayPortすべて解除
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA (7件のレビュー) 当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) 色 ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI (3件のレビュー) 当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A19pin) 仕様 アクティブ変換ケーブル 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) 色 ブラック 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(Type-A19pin) コネクタ2 DisplayPort
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途 DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する 色 ブラック 質量(g) 24 ケーブル長(m) 0.15 ケーブル長(cm) 15 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI
DisplayPort to VGA 変換アダプタ ZATTA (7件のレビュー) 当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。
用途 DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に 寸法(mm) 240×45×15 色 ブラック 質量(g) 30 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 VGA
Displayportケーブル ホーリック 当日出荷 から 7日以内出荷
Displayport規格 Ver1.2対応最大21.6Gbps高速伝送対応HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途 コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm 仕様 コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm 色 ブラック コネクタ形状 Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) オス形状 Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) 変換タイプ オス-オス
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A) 色 ブラック 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.14 コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス 変換方式 アクティブ変換ケーブル ケーブル外径(Φmm) 約5.5 アズワン品番 64-0898-47 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプ オス - メス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ 当日出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状 DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ ケーブル長(cm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) 変換タイプ オス-メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 ZATTA 当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途 DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 寸法(mm) 50×20×7 色 ブラック 質量(g) 10 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ オス - メス
DisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブル アイネックス 当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色 ブラック コネクタ形状 パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度 1920×1080/60Hz ケーブル長(cm) 約10(コネクタを除く) オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプ オス-メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイト 当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途 DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 50×20×7 色 ブラック 質量(g) 10 コネクタ形状 DisplayPort(オス) - HDMI(メス) オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ オス-メス
DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO 当日出荷
DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m) 2 色 ブラック 規格 DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応 コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間 お買い上げより6か月 ケーブル外径(Φmm) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD オス形状 DisplayPort/HDMI メス形状 HDMI ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
EDID保持器_DisplayPort用 サンワサプライ 当日出荷
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。
8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容 本体×1、取扱説明書 色 ブラック 消費電力(W) 0.33(3.3V 0.1A) コネクタ形状 DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス) 適合機器 DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン 対応 機器間制御(CEC) インターフェース 入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1 最大解像度 7680×4320/30Hz 保管温湿度範囲 -20~80℃、0~90% 結露なきこと 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 0~85 結露なきこと 対応解像度 7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz) 音声圧縮方式 Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch オス形状 DisplayPort メス形状 DisplayPort 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
ミニーDisplayPort変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
仕様 結線図:有 色 ホワイト 規格 UL20276 コネクタ形状 DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス ケーブル外径(Φmm) 4.5 オス形状 DisplayPort/ミニDisplayPort 変換タイプ オス - オス
DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DisplayPortーHDMI変換アダプター
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス):HDMI(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどコンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途 HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容 DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm) 55 色 ブラック 高さ(mm) 9 質量(g) 16 出力 【AV】HDMI 適合規格 DisplayPort 1.2 湿度(%RH) 65±10 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 18 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 5~35 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス HDCP対応 HDCP 1.4 HDR対応 非対応
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 ブラック 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 オス形状 DisplayPort 20ピン メス形状 HDMI 19ピン 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort 20ピン コネクタ2 HDMI 19ピン
DisplayPort変換アダプタ 上L型 アイネックス 当日出荷
DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色 ブラック 適合規格 DisplayPort 1.2 コネクタ形状 DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 上L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0) 最大解像度 4K オス形状 DisplayPort メス形状 DisplayPort 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
DisplayPort-DVI変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-DVI(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 DVI 変換タイプ オス - メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 MCY TOOL 当日出荷 から 4日以内出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途 DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 色 ブラック 変換タイプ オス - メス
DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m アイネックス 当日出荷
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色 ブラック ケーブル長(m) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状 HDMI 変換タイプ オス-オス
DisplayPort to VGA 変換アダプタ MCY TOOL 4日以内出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGA端子搭載のディスプレイやプロジェクターに接続できる変換アダプタです。会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
用途 DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に 寸法(mm) 240×45×15 質量(g) 30 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイト 当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途 DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 70×20×14 色 ブラック 質量(g) 12 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ オス-メス
DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 StarTech.com 翌々日出荷
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途 ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm) 67 色 ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 50.8 出力 【AV】VGA 湿度(%RH) 40~50 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~55 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm) 42 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm) 18.4 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB 3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ メス - オス
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 StarTech.com 当日出荷
1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質携帯性に優れた小型軽量設計プラグアンドプレイで簡単実装
用途 4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用 オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】あり セット内容 DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm) 64 色 ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 7.5 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m) 0.064 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K) 製品幅(mm) 21 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA DisplayPort [20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p) 変換タイプ メス - オス
DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m) 約10 コネクタ形状 DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス オス形状 DisplayPort/HDMI 色 ブラック 変換タイプ オス - オス 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります 保証期間 初期不良のみ メス形状 HDMI
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz StarTech.com 当日出荷
4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供小型軽量設計による優れた携帯性DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単外付け電源不要プラグアンドプレイ実装HDMI 2.0ディスプレイ対応
オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容 DisplayPort - HDMIアダプタ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 215 色 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 24 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH) -25℃から85℃で80~95 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.4 保存温度(℃) -25~70 最大解像度 【デジタル】4K×2K@60Hz 製品幅(mm) 195 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 5~35 チップセット Parade-PS176 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 10.8 対応解像度 4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) HDMI規格 HDMI 2.0 変換タイプ メス - オス HDCP対応 HDCP 2.2 HDR対応 非対応
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.com 翌々日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途 教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 色 ブラック 仕様 【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容 USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm) 1000 高さ(mm) 10 質量(g) 34 ポート数 1 出力 【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 20~70 コネクタ形状 USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -40~80 最大解像度 【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm) 20 動作温度(℃) 0~40 チップセット STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA USB Type-C(ビデオ伝送) コネクタB DisplayPort[20ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 当日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080pラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途 娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容 1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス) 色 ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 43 ケーブル長(m) 0.254 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル) PVC-ポリ塩化ビニル 製品幅(mm) 42 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-I[29ピン] 対応解像度 1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p) ビデオ仕様 DisplayPort 1.2 オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-I[29ピン] コネクタ2 DisplayPort[20ピン]
DP to VGA 変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途 DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に 寸法(mm) 240×45×15 色 ブラック 質量(g) 30 対応解像度 最大1080P/60Hz オス形状 DisplayPort メス形状 VGA
DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 4日以内出荷
DisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:非対応 色 黒 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(VGA)VESA VGA コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - D-sub 15ピン(メス) 分類 DisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状 DisplayPort 20ピン メス形状 D-sub 15ピン 変換タイプ オス - メス
DisplayPort to DVI 変換アダプタ Vodaview 4日以内出荷
DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス) 分類 DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状 DisplayPort 20ピン メス形状 DVI(DVI-D) 18ピン 変換タイプ オス - メス
DisplayPort変換アダプタ 下L型 アイネックス 4日以内出荷
DisplayPortケーブルを下方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色 ブラック 適合規格 DisplayPort 1.2 コネクタ形状 DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 下L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0) 最大解像度 4K オス形状 DisplayPort メス形状 DisplayPort 変換タイプ オス - メス
DisplayPort VGA adapter j5 create 7日以内出荷
DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容 JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 38 外形寸法(mm) 45×45×15 コネクタ形状 DisplayPortオス - VGA15pinメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 9 対応解像度 1920×1200/1080P@60Hz 給電方式 バスパワー オス形状 DisplayPort メス形状 VGA15pin 変換タイプ メス - オス
DisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ StarTech.com 当日出荷
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm) 232 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 39 ケーブル長(m) 0.232 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 60 動作温度(℃) 0~60 対応解像度 DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります