ケーブル :「RJ45」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps
寸法(mm)51×25×14
質量(g)11
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)
オス形状Type-C
メス形状RJ45
変換タイプオス-メス
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。
Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。
但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。
折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
色白
質量(g)20
コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス
サイズ(mm)71×26×16.2
商品タイプ有線LAN アダプタ
オス形状USB Type-C
メス形状10/100/1000Mbps RJ45
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2RJ45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トランシーバー。
質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072
ケーブル長(m)300(OM4)
コネクタ形状RJ45コネクタ
寸法(cm)33×28×3
ポートSFP+
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
長さ(mm)30
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)16
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
長めの接続に適した5mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタ形状RJ45
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
定格最大周波数650Mhz。カラーフードで部署ごとに色分け。高品質24ゲージ銅線。ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続。ネットワークハブから分配パネルまでパッチ接続。ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
質量(kg)1.25
コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。最高品質のコンポーネントを用いて製造。高品質24ゲージ銅線
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を30.4m延長
仕様ワイヤゲージ:24 AWG
質量(kg)1.23
コネクタ形状RJ45コネクタ
保証期間ライフタイム
コネクタRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)5.2
構成ヨリ線(26AWG)
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)5.2
構成ヨリ線(26AWG)
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定。安心して使用できる全使用期間保証。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を30.4m延長
仕様ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
質量(kg)1
コネクタ形状RJ45コネクタ
保証期間ライフタイム
ワイヤーゲージ:24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
LANカテゴリCat5e - 350MHz
導体数4 pair UTP
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状-
メス形状RJ-45×2
規格カテゴリ3
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×37×22.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0850-89
適合伝送帯域カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。
色シルバー
質量(g)12
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14
ケーブルSTP(4対)
結線ストレート
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
メス形状RJ-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0906-70
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
コネクタ2RJ-45シールド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
色ブラック
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造STP
結線ストレート結線
カテゴリーCAT6A
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
オス形状-
メス形状RJ-45×2
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0850-88
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ
色ホワイト
質量(g)4.4
規格カテゴリ6A
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状RJ-45
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
給電方式PoE対応
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
高さ(mm)7.8
ケーブルスタンダード
特性難燃
導体数4 pair U/UTP
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス
ケーブルSTP(4対)
結線ストレート結線
メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
給電方式PoE対応
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メス
ケーブルUTP(4対)
結線ストレート結線
メス形状RJ-45(UTP)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
適合規格ANSI/TIA-568-D
コネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45
保証期間ライフタイム
ケーブルスタンダード
伝送速度(Gbps)10
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様ノーマル
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0889-13
適合伝送帯域CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
セット内容Cat6ケーブル
幅(mm)12
高さ(mm)7.8
質量(g)82
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状RJ45コネクタ
保存温度(℃)0~80
難燃性LSZH
コネクタRJ45
動作温度(℃)0~80
ワイヤーゲージ:24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
結線ANSI/TIA-568-B
材質(被膜)EVA、Al(OH)3
給電方式PoE対応
LANカテゴリCat6 - 650MHz
導体数4 pair U/UTP
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた10mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:10m | 色:ブラック | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証 | 保証:ライフタイム
質量(g)368
コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)
保証期間ライフタイム
周波数(MHz)650(定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
被覆材EVA、Al(OH)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
セット内容Cat6ケーブル
幅(mm)12
高さ(mm)7.8
質量(g)82
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状RJ45コネクタ
保存温度(℃)0~80
難燃性規格:LSZH
動作温度(℃)0~80
ワイヤーゲージ:24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
コネクタA1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45
結線ANSI/TIA-568-B
材質(被膜)EVA、Al(OH)3
給電方式PoE対応
LANカテゴリCat6 - 650MHz
導体数4 pair U/UTP
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
コネクタ形状RJ45コネクタ
保証期間ライフタイム
ワイヤーゲージ:26 AWG銅線
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
寸法(mm)W18×D36×H22
色シルバー
ケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1
コネクタ形状RJ-45メス・オス
ケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス結線
オス形状RJ-45
メス形状RJ-45
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様ノーマル
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
結線方式クロス結線
変換タイプメス - メス
ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。
ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
オス形状RJ-45
メス形状RJ-45
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式クロス結線
アズワン品番64-0848-37
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - オス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シスコルータに対応したINS1500(ISDN)ケーブルです。シスコ純正シリアルケーブルCAB-T1-RJ45NT(クロス結線)に準拠しています。<仕様>コネクタ: シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45ケーブル長: 3m<結線>RJ-45 RJ-45 1----------4 RA/TA 2----------5 RB/TB 4----------1 TA/RA 5----------2 TB/RB (クロス結線)
用途Ciscoルータ対応ISDNケーブル、ラインナップ!
ケーブル長(m)3
コネクタ形状シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様カテゴリ6対応
色ホワイト
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0889-14
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++
使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70
規格規格名:10GBASE-T
構造アダプタ:STP
コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比
隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)3
構成ヨリ線(30AWG)
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)6.5
構成ヨリ線(24AWG)
芯数8芯
アズワン品番64-9092-93
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoE
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)6.5
構成ヨリ線(24AWG)
芯数8芯
アズワン品番64-9092-92
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)6.5
構成ヨリ線(24AWG)
芯数8芯
アズワン品番64-9092-95
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
ケーブル幅(mm)6.5
構成ヨリ線(24AWG)
芯数8芯
アズワン品番64-9092-94
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。