ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
変換・延長アダプタ (3) カテゴリ: ケーブルコネクタ形状: USBType-C(オス) - USB(micro-B)(メス)すべて解除
USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応 StarTech.com 翌々日出荷
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期
コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる
安心して使用できる全使用期間保証
用途 Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電 長さ(mm) 24.5 色 ブラック 高さ(mm) 6.5 質量(g) 2 コネクタ形状 Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm) 12 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-C[24ピン] メス形状 Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ メス - オス
Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル長(m) 0.1 オス形状 USB Type-C メス形状 USB(Micro-B) 色 ブラック 規格 UL2725 コネクタ形状 Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm) 2.7 シールド 2重シールド アズワン品番 64-0885-82 変換タイプ メス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります