ケーブル :「USB c」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途パソコンとプリンターの接続
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル外径(Φmm)5
シールドプラチナ層シールド
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
USB-A - USB-C データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - USB-C オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
セット内容USB-C×USB-A ケーブル、USB ケーブル
長さ(mm)220
幅(mm)125
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)121
ケーブル長(m)1
コネクタ形状A(オス):USB-A、B(オス):USB-C
AWG22/32
プラグコネクタメッキ:ニッケル
保証期間ライフタイム
保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)
ケーブル外径(Φmm)3.1
シールドアルミ箔とドレイン線
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
材質(心線)銅線(より線)
最大出力電力12W(5V、2.4A)
被覆材熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~80RH
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。