ケーブル :「USBケーブル」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(24)
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(50)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(122)
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(123)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(79)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(49)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(138)
USBType-C(オス) - HDMI(オス)(17)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
その他(208)
コネクタ形状をもっと見る
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
色黒
長さ(m)1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)
プラグニッケルメッキ
USBタイプUSB 3.1
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様パワーデリバリー対応:○、ALTモード対応:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)0.8(コネクター含む)
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.6
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)最大40(理論値)
変換タイプオス - オス
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB4ケーブルです。
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)1.0※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応USB Power Delivery:○、ALTモード:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.7
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)最大40※理論値
ワット数最大対応240W
変換タイプオス - オス
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。
またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)
ケーブル長(m)0.15
長さ(cm)約15
コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C
最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB2.0ケーブルです。
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応USB Power Delivery:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
USBタイプUSB2.0
ワット数最大対応240W
変換タイプオス - オス
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大40(理論値)
USBタイプUSB4
パッケージPET箱、紙台紙
変換タイプオス - オス
USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
色ブラック
全長(m)約1.5
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)40
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
PS5用コントローラーの充電が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB PowerDeliveryに対応により最大60Wの給電が可能!高速で安定した充電を実現します。※ご使用になる環境よって供給される電力が異なります。
仕様パワーデリバリー:最大60Wまで対応、ツイストペアケーブル(通信線):○
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のゲーム機器、パソコン及びUSB Type-C端子搭載のコントローラ、パソコン周辺機器
インターフェースUSB2.0
シールド2重シールド
メッキプラグ:金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応パワーデリバリー/ツイストペアケーブル(通信線)
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋+ステッカー
ワット数最大100W
変換タイプオス - オス
充電しながらスマホやケータイゲーム機を使っても邪魔になりにくい可動コネクタ。可動部がテンションを軽減するので断線やコネクタの破損を予防。USB PD(PowerDelivery) 60W対応 QuickCharge2.0/3.0 対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C
可動範囲(°)コネクタ:180
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。
タイプUSB接続ケーブル
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)
シールド3重シールド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ホワイト
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ホワイト
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ホワイト
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ホワイト
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
シールド2重シールド
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス- オス
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電
色ブラック
質量(g)30
ケーブル長(m)1
コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
USB-IF公認。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。全使用期間保証に裏打ちされた信頼性。このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や延長には、メーカーのUSB-C 3.0ケーブル(例:USB315CC2M)をお勧めします。
色ブラック
質量(g)42
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
USB-IF 認証取得
どちら側を上にしても簡単にデバイスに挿入できるUSB Type-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
色ブラック
質量(g)26
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)対応最大3
電圧(V)対応最大20
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応USB Power Delivery
インターフェースUSB2.0規格正規認証品
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3A
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
色(本体)ブラック
転送速度(Mbps)480Mbps
変換タイプオス - オス
USB PD最大60W(20V3A)充電器に対応、USB-C給電ポートやパソコンからUSB-C搭載機器への給電およびデータ相互転送に使用できます。断熱防止、ロングブッシュ構造の高耐久ケーブルです。
仕様許容電力:20V/3A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
8日以内出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB3.2 Gen2
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)10
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル
動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
色ブラック
質量(g)29
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。Type-C(オス)-Type-C(オス)ケーブル。Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機などに、最大出力100Wの急速充電をサポート。接続する機器がPD対応の場合は充電時間を短縮することが可能です。優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。USB2.0規格に対応しているので最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)。E-Marker(イーマーカー)搭載により、過充電や発熱を防止し安全に高速充電を行います。
規格USB PD(Power Delivery)対応
最大出力(W)100(5A/20V)対応
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機・その他のデジタル端末に対応。
インターフェースUSB2.0規格準拠(E-Marker搭載)
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.6
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)
色ブラック
適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C搭載機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大10(規格値)
変換タイプオス-オス
1
2
3
4
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。