ケーブル :「VGA分配器」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応 ブラック 質量(g)159 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hz ケーブル外径(Φmm)9 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm)37 質量(g)153 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ金メッキ 製品幅(mm)42 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)30.5 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして 全長(mm)300 ブラック 質量(g)127 コネクタ形状(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2 変換タイプオス-メス
1個
1,298 税込1,428
欠品中

短く柔らかいケーブル設計 HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続 ブラック 質量(g)103 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBBNC(RF同軸型) オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型) 変換タイプオス -メス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ブラック コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング