ケーブル :「displayport」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状DisplayPort、VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)4600 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)218 出力【AV】VGA ケーブル長(m)4.6 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)915 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)79 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

コネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPortオス コネクタ2VGAオス
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計。ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)103.7 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)35 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33.5×62×14.8(コネクタシェルを除く) 準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA【線材】UL20276 対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3) 被覆材PVC 変換タイプオス - オス
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)