ケーブル :「micro USB」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
色ブラック
規格high-speed
コネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-A
メス形状Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行
長さ(mm)27
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)54
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~75
製品幅(mm)43
動作温度(℃)-10~55
ケーブル長(cm)10.9
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60Hz
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ
色黒
質量(g)15
ケーブル長(m)0.16
コネクタ形状USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ
適合機器USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器
USBタイプUSB2.0準拠
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
オス形状Micro USB Type-B(L型)
メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)
コネクタ形状HDMI(メス) - Micro Type-B(メス)
対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×83×18(突起物を除く)
消費電流(mA)最大約500
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリーWindows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上)
表示色最大1677万色
使用CPUWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)
取得規格VCCI ClassA、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3792-89
対応解像度(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
USBタイプUSB3.0/2.0
メス形状HDMI/Micro Type-B
変換タイプメス - メス
1台
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)45
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC15V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。
microSDスロットを延長する事が出来ます。
コネクタ形状microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス)
対応SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)8
オス形状microSDスロット
メス形状microSDスロット
変換タイプオス - メス
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920×1080
変換タイプオス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス
最大解像度1920×1080/60Hz
オス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピン
メス形状micro USB
変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
色ブラック
コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]
ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)
オス形状HDMI(Type A 19ピン)
メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB micro-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグ アンド プレイ式インストール
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)112.8
電源USB電源
ケーブル長(m)1.9
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)77.0999999999999
消費電力(W)1.3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)19
コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DVI-D[25ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
最大1080pの解像度に対応
2チャンネルのアナログオーディオ出力
ソフトウェア不要
小型軽量設計
用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続
長さ(mm)250
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ケーブル長(m)0.25
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)
対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)67
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)50.8
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)42
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)
ケーブル長(cm)18.4
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
適合機種EA01A/EA01L
使用温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB micro-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
1920x1200のビデオ解像度に対応
デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)171.8
電源USB電源
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス。アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます。VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます。このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(15pin、高密度D-Sub)、3.5mmミニジャック(3ポジション)、Micro USB Type-B[5ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容0.25m Micro USBケーブル、Mini DisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)305
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)44.4
出力【AV】VGA
電源USB電源
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス、3.5mmステレオミニ(3極)メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)44
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)
ケーブル長(cm)18.4
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上
セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
最大解像度1920x1200 (1080p)対応
3.5 mmオーディオ出力
用途UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続。VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用。BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能
長さ(mm)62.3
色ブラック
高さ(mm)12.5
質量(g)8
ケーブル長(m)0.0623
湿度(%RH)90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz
製品幅(mm)21
動作温度(℃)0~40
対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)68.7
電源USB電源
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz
製品幅(mm)33
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)90
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。