ケーブル :「micro USB」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期 コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる 安心して使用できる全使用期間保証
用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電 長さ(mm)24.5 ブラック 高さ(mm)6.5 質量(g)2 コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm)12 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

小型軽量設計 2重シールド(編組+アルミ箔) Micro USBデバイスとMini USBデバイスの間で最大480 Mbpsのデータ転送速度に対応
用途Micro USB対応デバイスでMini USBケーブルを使用 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)8.5 質量(g)9 コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)12.5 ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Mbps)480 オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 短い15cmのケーブル長 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック 長さ(mm)150 質量(g)13 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)15 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
欠品中

USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm)127 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)7 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm)128 ブラック 高さ(mm)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライUSB microケーブル
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB microケーブル
エコ商品
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端L型のホストケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状Micro Type-B(左L型) オス - Micro Type-B(右L型) オス ケーブル長(cm)16 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
当日出荷

ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ケーブル長(cm)15 変換タイプオス - オス
1個
289 税込318
当日出荷

スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - A メス
ブラック コネクタ形状USB A (メス) - micro B (オス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 A オス - microB メス
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB A (オス) - micro B (メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
419 税込461
当日出荷

USBミニBからマイクロUSBに変換するケーブル。
タイプUSB USB MiniB→MicroB 長さ(cm)約15
1本
199 税込219
当日出荷

マイクロUSBからUSBミニBに変換するケーブル。
タイプUSB MicroB→USB MiniB ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)約15
1本
199 税込219
当日出荷

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス) 変換タイプオス - メス ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ) 材質(コネクタ)アルミ 加工メッシュ加工
1個
459 税込505
5日以内出荷

14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
コネクタ形状USB-A-USB miniB インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)14
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB BをUSB Micro B(L字型)に変換するケーブル
ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB B(メス) - L字型USB Micro B(オス) 変換タイプオス - メス
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行 長さ(mm)27 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)54 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~75 製品幅(mm)43 動作温度(℃)-10~55 ケーブル長(cm)10.9 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60Hz USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBminiBを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)8 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB mini B(オス) - USB mini B(オス) シールドあり ケーブル長(cm)約20 結線フル結線(5芯) 変換タイプオス - オス
1個
519 税込571
当日出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB3.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(micro-B)端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 通常のUSB3.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
ブラック ケーブル長(m)0.3(全長約0.6) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス、Type-Aオス - Type-Aオス 対応機種USB3.0[Standard-A]端子搭載のパソコン及びUSB3.0[micro-B]端子搭載のパソコン周辺機器 主な用途USB3.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)7 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(上L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(右L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人USBケーブル
USBmicroBを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 スマホなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)8 コネクタ形状USB micro B(オス) - USB micro B(オス) シールドあり ケーブル長(cm)約20 結線フル結線(5芯) 変換タイプオス - オス
1個
519 税込571
当日出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(下L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
7日以内出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(下L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
8日以内出荷

変換名人USBケーブル
microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすいです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(オス) シールドあり ケーブル長(cm)約20 結線フル結線(5芯) 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(メス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプメス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

microUSB搭載のデジタル機器を接続するHOSTケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず持ち運びにも便利です。
コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
7日以内出荷

USBmicroBコネクタとminiBコネクタを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 スマホなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)8 コネクタ形状USB micro B(オス) - USB mini B(オス) シールドあり ケーブル長(cm)約20 結線フル結線(5芯) 変換タイプオス - オス
1個
519 税込571
当日出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB mini B(オス) インターフェースUSB 2.0 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

USBmicroBをminiBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)8 コネクタ形状USB micro B(メス) - USB mini B(オス) シールドあり ケーブル長(cm)約20 結線フル結線(5芯) 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
5日以内出荷

使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。 USBメモリなどにも使えます。 USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-Aメス ブラック 質量(g)約15 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1個
664 税込730
7日以内出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB micro B(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

USB3.0Aを3.0microBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
ホワイト 質量(g)16 コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 micro B(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - オス
1個
829 税込912
5日以内出荷