ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「横クランプ」の検索結果
関連キーワード
横つり専用クランプです。
立て起こし作業も可能です。
クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。
種別横吊
使用荷重(t)3
適合機種HSMY3t
使用荷重(t)0.5
適合機種HF0.5t
使用荷重(t)0.35
適合機種H0.35t
使用荷重(t)1.5
適合機種ABA1.5t
使用荷重(t)4
適合機種HSMY4t
使用荷重(t)1
適合機種HSMY1t
使用荷重(t)0.5
適合機種ABA0.5t
使用荷重(t)2
適合機種HSMY2t
使用荷重(t)0.5
適合機種C-500 0.5t
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ
仕様ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番166-6602
質量(kg)5.9
寸法L(mm)270
寸法H(mm)240
寸法D(mm)50
寸法H2(mm)63
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様安全ロック付
トラスコ品番851-6167
質量(kg)1.5
寸法d(mm)25
寸法A(mm)39
寸法t(mm)12
寸法B(mm)17
有効寸法(mm)2~15
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。
とんぼ作業可能です。
用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に
仕様安全ロック付・2点吊り用
トラスコ品番851-6133
質量(kg)40
寸法d(mm)104
寸法A(mm)116
寸法t(mm)26
寸法B(mm)70
有効寸法(mm)20~67
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様安全ロック付
トラスコ品番851-6169
質量(kg)11
寸法d(mm)60
寸法A(mm)77
寸法t(mm)16
寸法B(mm)40
有効寸法(mm)5~37
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様安全ロック付
トラスコ品番468-8589
質量(kg)2.4
寸法d(mm)45
寸法A(mm)47
寸法t(mm)14
寸法B(mm)20
有効寸法(mm)2~18
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量・小形の横吊り専用クランプです。
用途フランジの短い軽量形鋼等に
仕様安全ロック付
トラスコ品番851-6145
質量(kg)1.8
有効寸法(mm)2~20
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
用途形鋼の立て起こし・運搬に。
仕様横吊り専用
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
使用荷重(t)0.5
適合機種HJ0.5t
使用荷重(t)1.5
適合機種ABJ1.5t
使用荷重(t)1
適合機種HJ1t
使用荷重(t)0.75
適合機種ABJ0.75t
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。