43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼 タイプアイタイプ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
用途チェーンと各種金具の接続用として 材質合金鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 安全率5倍
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。 材質合金鋼 タイプ1本吊用
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途チェーン長さの調節に。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。
用途作業現場の吊り具として 材質合金鋼
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合EN1677-1、ASME B30.26適合品 材質鍛造合金鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 材質合金鋼
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。 仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプ4本吊用
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。 仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプ2本吊用
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプピンタイプ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 材質鍛造合金鋼 タイプワイヤーロープ向き
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプワイヤーロープ向き 安全率5倍
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼 安全率5倍
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用 材質合金鋼
1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼 タイプピンタイプ
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm)123 寸法F(mm)274 寸法G(mm)202
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 トラスコ品番206-3548 質量(kg)9.2 ねじ径M56 基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16 寸法A(mm)147 寸法F(mm)124 寸法D(mm)43 寸法E(mm)84 寸法B(mm)102 寸法C(mm)40 寸法W(mm)178 ボルト径M56 寸法M(mm)M56 アズワン品番64-8389-74
1個
95,980 税込105,578
翌日出荷

敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途敷鉄板吊りに。 質量(kg)3.5 寸法d(mm)30 寸法a(mm)177 寸法p(mm)290
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質ステンレス鋼
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)