ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「アイボルト 横吊り」の検索結果
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
材質合金鋼
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合EN1677-1、ASME B30.26適合品
材質鍛造合金鋼
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
トラスコ品番206-3548
質量(kg)9.2
ねじ径M56
基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16
寸法A(mm)147
寸法F(mm)124
寸法D(mm)43
寸法E(mm)84
寸法B(mm)102
寸法C(mm)40
寸法W(mm)178
ボルト径M56
寸法M(mm)M56
アズワン品番64-8389-74
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
安全率5倍
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)5.8
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:8/90°、横吊り:8
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)22
寸法D(mm)27
寸法E(mm)62
寸法B(mm)85
寸法C(mm)101
ボルトねじ寸法M36×4×62
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)800
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-94
メーカー商品コード248-3989
寸法MM36
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.3
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:2/90°、横吊り:2
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)12
寸法D(mm)17
寸法E(mm)26
寸法B(mm)54
寸法C(mm)57
ボルトねじ寸法M18×2.5×26
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)200
寸法SW(mm)30
アズワン品番65-1962-88
メーカー商品コード248-3990
寸法MM18
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1.5/90°、横吊り:1.5
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)24
寸法B(mm)37
寸法C(mm)46
ボルトねじ寸法M16×2×24
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)150
寸法SW(mm)24
アズワン品番65-1962-87
メーカー商品コード248-3993
寸法MM16
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.3
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.63
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)16
寸法B(mm)35
寸法C(mm)36
ボルトねじ寸法M10×1.5×16
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)60
寸法SW(mm)17
アズワン品番65-1962-84
メーカー商品コード248-3986
寸法MM10
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)10.8
寸法H(mm)86
基本使用荷重(t)縦吊り:15/90°、横吊り:15
寸法A(mm)95
寸法F(mm)256
寸法S(mm)24
寸法D(mm)36
寸法E(mm)63
寸法B(mm)104
寸法C(mm)112
ボルトねじ寸法M42×4.5×63
寸法G(mm)158
締付トルク(N・m)1500
寸法SW(mm)65
アズワン品番65-1962-96
メーカー商品コード248-3978
寸法MM42
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)6.3
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:10/90°、横吊り:10
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)24
寸法D(mm)27
寸法E(mm)72
寸法B(mm)85
寸法C(mm)104
ボルトねじ寸法M42×4.5×72
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)1000
寸法SW(mm)65
アズワン品番65-1962-95
メーカー商品コード248-3979
寸法MM42
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.1
寸法H(mm)62
基本使用荷重(t)縦吊り:5/90°、横吊り:5
寸法A(mm)60
寸法F(mm)170
寸法S(mm)17
寸法D(mm)23
寸法E(mm)48
寸法B(mm)65
寸法C(mm)81
ボルトねじ寸法M30×3.5×48
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)500
寸法SW(mm)46
アズワン品番65-1962-92
メーカー商品コード248-3991
寸法MM30
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)2.8
寸法H(mm)62
基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4
寸法A(mm)60
寸法F(mm)170
寸法S(mm)17
寸法D(mm)23
寸法E(mm)38
寸法B(mm)65
寸法C(mm)79
ボルトねじ寸法M27×3×38
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)400
寸法SW(mm)41
アズワン品番65-1962-91
メーカー商品コード248-3981
寸法MM27
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.4
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)14
寸法D(mm)17
寸法E(mm)36
寸法B(mm)54
寸法C(mm)59
ボルトねじ寸法M24×3×36
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)400
寸法SW(mm)36
アズワン品番65-1962-90
メーカー商品コード248-3987
寸法MM24
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.3
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:2.5/90°、横吊り:2.5
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)12
寸法D(mm)17
寸法E(mm)30
寸法B(mm)54
寸法C(mm)57
ボルトねじ寸法M20×2.5×30
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)250
寸法SW(mm)30
アズワン品番65-1962-89
メーカー商品コード248-3982
寸法MM20
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.2
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.3/90°、横吊り:0.3
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)11
寸法B(mm)35
寸法C(mm)35
ボルトねじ寸法M8×1.25×11
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)30
寸法SW(mm)13
アズワン品番65-1962-83
メーカー商品コード248-3983
寸法MM8
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.3
寸法H(mm)65
基本使用荷重(t)縦吊り:7/90°、横吊り:7
寸法A(mm)60
寸法F(mm)178
寸法S(mm)22
寸法D(mm)23
寸法E(mm)54
寸法B(mm)65
寸法C(mm)88
ボルトねじ寸法M36×4×54
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)700
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-93
メーカー商品コード248-3984
寸法MM36
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1.2/90°、横吊り:1.2
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)21
寸法B(mm)37
寸法C(mm)45
ボルトねじ寸法M14×2×21
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)120
寸法SW(mm)22
アズワン品番65-1962-86
メーカー商品コード248-3988
寸法MM14
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1/90°、横吊り:1
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)18
寸法B(mm)37
寸法C(mm)44
ボルトねじ寸法M12×1.75×18
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)100
寸法SW(mm)19
アズワン品番65-1962-85
メーカー商品コード248-3992
寸法MM12
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質ステンレス鋼
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品
寸法A(mm)123
寸法F(mm)274
寸法G(mm)202
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。