ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「横クランプ」の検索結果
関連キーワード
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~16
トラスコ品番448-6137
質量(kg)1.2
寸法L(mm)106
寸法H(mm)128
寸法D(mm)20
寸法H2(mm)68
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。
材質特殊合金鋼
主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190
基本使用荷重(t)3
寸法D(mm)36
寸法H2(mm)110
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
仕様横吊り専用
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
仕様横吊り専用
鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
仕様横吊り専用
寸法D(mm)60
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
寸法L(mm)160
基本使用荷重(t)2
寸法D(mm)45
寸法H2(mm)92
使用荷重(t)1
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)0~16
仕様ロック方式
トラスコ品番448-6145
質量(kg)2.5
寸法L(mm)124
寸法H(mm)156
寸法D(mm)24
寸法H2(mm)68
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
トラスコ品番158-2121
寸法L(mm)507
寸法H(mm)453
基本使用荷重(t)5
クランプ範囲(mm)0~50
寸法D(mm)90
寸法H2(mm)130
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
使用荷重(t)2
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)16~28
トラスコ品番448-6161
質量(kg)4.2
寸法L(mm)152
寸法H(mm)201
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)89
使用荷重(t)2
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)0~20
トラスコ品番448-6153
質量(kg)4.2
寸法L(mm)152
寸法H(mm)201
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)89
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699
径(Φmm)【吊環】45
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トラスコ品番448-6200
質量(kg)1.5
寸法L(mm)85
寸法H(mm)170
使用荷重(kg)350
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)36
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
仕様ロック方式
トラスコ品番448-6188
質量(kg)4
寸法L(mm)125
寸法H(mm)245
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)58
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
トラスコ品番448-6196
質量(kg)7.3
寸法L(mm)147
寸法H(mm)288
寸法D(mm)35
寸法H2(mm)70
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
トラスコ品番448-6170
質量(kg)2
寸法L(mm)105
寸法H(mm)201
寸法D(mm)28
寸法H2(mm)45
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374
径(Φmm)【吊環】50
基本使用荷重(t)1.5
クランプ範囲(mm)193~239
1台
¥54,980
税込¥60,478
90日以内出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24
基本使用荷重(t)1
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。