101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-2479 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類Sカン 参考使用荷重(kN)0.02 使用荷重(N)19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 種類Sカン
1袋(2個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SフックSAD
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH
エコ商品
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6117 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)102 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)55 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.02
1個
279 税込307
当日出荷

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理アルマイト仕上げ 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 表面処理(本体)アルマイト 使用荷重(kN)0.15
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAH
エコ商品
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6155 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60 寸法D(mm)2 寸法L2(mm)56 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)30 寸法S1(mm)3.5 寸法S2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.005
1個
72 税込79
当日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)51 寸法d(mm)6 寸法r(mm)20 寸法W(mm)38 寸法s(mm)25 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)5 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2669 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類Sカン 寸法L1(mm)37 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)31 寸法W(mm)16 寸法R(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
349 税込384
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

水本機械製作所Sカン SA型
エコ商品
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAF
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)17 種類Sカン 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
279 税込307
当日出荷

水本機械製作所Sカンロング
エコ商品
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2456 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm)180 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)168 寸法W(mm)57 寸法R(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
719 税込791
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2816 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)87 種類Sカン 寸法L1(mm)800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス Sカン
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(6個)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ファンシーSフックストレート
エコ商品
材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番849-1064 材質ステンレス 長さ(mm)99 種類Sカン 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水本機械製作所ロープ用Sカン
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ネジ付ロングSカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)25
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2810 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)127 種類Sカン 寸法L1(mm)1200 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1192 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類Sカン 寸法L1(mm)30 寸法W2(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨
1個
83 税込91
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン
エコ商品
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番317-4487 材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC 寸法L(mm)700 寸法L1(mm)700 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)692 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07
1本
1,798 税込1,978
当日出荷