ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「エスカン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 種類Sカン
1袋(2個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-2479 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類Sカン 参考使用荷重(kN)0.02 使用荷重(N)19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)5 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAH
エコ商品
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6155 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60 寸法D(mm)2 寸法L2(mm)56 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)30 寸法S1(mm)3.5 寸法S2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.005
1個
72 税込79
当日出荷

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH
エコ商品
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6117 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)102 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)55 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.02
1個
279 税込307
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)51 寸法d(mm)6 寸法r(mm)20 寸法W(mm)38 寸法s(mm)25 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
エコ商品
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2456 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm)180 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)168 寸法W(mm)57 寸法R(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
719 税込791
翌々日出荷

水本機械製作所SカンSAF
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)17 種類Sカン 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
279 税込307
当日出荷

水本機械製作所SカンSAM
線径が6mmのSカンです
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAP
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。 トラスコ品番113-2969 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)76 寸法L1(mm)100 内容SカンSAP SAP-8×1個 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 参考使用荷重(kN)0.49 寸法S2(mm)22 アズワン品番64-8414-47 入数20
1個
929 税込1,022
当日出荷

水本機械製作所Sカン
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2455
1個
349 税込384
翌日出荷

水本機械製作所ステンレス Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンフック
エコ商品
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質SUS304/SUS316 質量(g)300 種類Sカン 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)126 寸法W(mm)64 寸法R(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

水本機械製作所ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として トラスコ品番849-2489 材質(本体)ステンレス 質量(g)76 種類Sカン 寸法L1(mm)100 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 寸法S2(mm)22 使用荷重(kN)0.49
1個
829 税込912
当日出荷

水本機械製作所ロープ用Sカン
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Sカンフック
エコ商品
材質ステンレス 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所Sカン SA型
エコ商品
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Sカン
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(6個)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS316) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)300 種類Sカン 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)126 寸法W(mm)64 寸法R(mm)16 使用荷重(kN)1.47
1個ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン
エコ商品
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番317-4487 材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC 寸法L(mm)700 寸法L1(mm)700 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)692 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所SUS316 Sカンフック
エコ商品
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS316) 種類Sカン 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 豆Sカン
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋ほか
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 豆Sカン
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)