8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2492 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)640 寸法L(mm)64 ねじ径M18 寸法d(mm)40 寸法t(mm)16 寸法D(mm)19 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)14.70
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2495 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)88 ねじ径M24 寸法d(mm)55 寸法t(mm)22 寸法D(mm)26 寸法B(mm)34 使用荷重(kN)29.40
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2491 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)440 寸法L(mm)56 ねじ径M16 寸法d(mm)36 寸法t(mm)14 寸法D(mm)17 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)11.76
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2494 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)80 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)20 寸法D(mm)24 寸法B(mm)31 使用荷重(kN)24.50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2497 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)96 ねじ径M30 寸法d(mm)62 寸法t(mm)24 寸法D(mm)30 寸法B(mm)39 使用荷重(kN)35.28
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2490 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)48 ねじ径M14 寸法d(mm)32 寸法t(mm)12 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)8.82
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2493 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)940 寸法L(mm)72 ねじ径M20 寸法d(mm)45 寸法t(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)29 使用荷重(kN)19.60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング