ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「打ち込みカン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)94
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)45
寸法H(mm)47
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)15
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
線径(Φmm)4
寸法D(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)25
寸法H(mm)30
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)50
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)43
線径(Φmm)6
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)28
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)35
寸法H(mm)41
線径(Φmm)5
寸法D(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。