ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「機械・工具」の検索結果
関連キーワード
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1972
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨
質量(g)0.6
種類アイスナップ
寸法L(mm)15
寸法d(mm)2.5
寸法t(mm)1.8
寸法S(mm)3
寸法W(mm)7.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1975
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6.6
種類アイスナップ
寸法L(mm)34
寸法d(mm)6
寸法t(mm)4.3
寸法S(mm)6
寸法W(mm)15
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1974
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
質量(g)3.2
種類アイスナップ
寸法L(mm)26
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)3
寸法S(mm)5
寸法W(mm)12
寸法R(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番113-4550
材質材質:ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)58
寸法t(mm)5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)10
寸法W(mm)30
寸法R(mm)12
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番113-4610
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法d(mm)7
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法W(mm)22
寸法R(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
使用荷重(kN)0.01
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。