568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1222 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)57 寸法L(mm)32 ねじ径W-5/16 寸法d(mm)17 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
789 税込868
当日出荷

トラスコ品番849-1024 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び8mm
エコ商品
トラスコ品番849-0956 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2566 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)65 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2259 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)57 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)2.45
1個
769 税込846
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス シンブル 使用ロープ径8mm
エコ商品
トラスコ品番849-1017 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
899 税込989
当日出荷

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして トラスコ品番835-8393 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)38.49 チェーン線径(Φmm)8 内幅W(mm)12
1個
579,800 税込637,780
7日以内出荷

軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0409 材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ 質量(kg)19.2 寸法d(mm)8 寸法W(mm)12 寸法P(mm)38 チェーン線径(Φmm)8
1個
3,298,000 税込3,627,800
3日以内出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)94 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)45 寸法H(mm)47 線径(Φmm)8 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2567 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)65 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

水本機械製作所銅チェーン30m 線径8mm
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ トラスコ品番849-0348 材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)41 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2543 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)72 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トラスコ品番849-1032 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2780 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)60 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 使用荷重(kN)2.45
1個
999 税込1,099
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1761 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)34 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)8 寸法D(mm)22 寸法B(mm)10 寸法T(mm)48 適合ロープ径(Φmm)8 表面処理(本体)バレル研磨
1個
629 税込692
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2595 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)73 寸法L(mm)32 ねじ径M10 寸法d(mm)21 寸法t(mm)8 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)3.43
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2329 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)73 種類リンク 寸法L(mm)50 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨
1個
499 税込549
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0308 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0304 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0309 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1996 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)124 寸法L1(mm)90 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番849-0723 材質ステンレス 種類アイストラップ 線径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0233 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)8 寸法W(mm)11 寸法P(mm)35
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0302 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0307 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0305 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3442 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)44 種類リングキャッチ 寸法L(mm)38 寸法H(mm)31 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2441 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)63 種類リンク 寸法A(mm)45 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0310 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0303 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3431 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類リングキャッチ 寸法L(mm)24 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0689 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)66 種類リンク 寸法L(mm)45 内径(Φmm)45 線径(Φmm)8 寸法D(mm)8.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
569 税込626
翌々日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2442 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)70 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2600 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)95 種類リングキャッチ 寸法L(mm)80 寸法S(mm)16 寸法D(mm)8 寸法E(mm)9.8 寸法B2(mm)18 寸法B1(mm)20.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)3.43
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2076 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)74 種類カラビナ 寸法L(mm)81 寸法S(mm)8 寸法D(mm)8 寸法W(mm)41 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1971 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)59 種類スナップフック 寸法L(mm)55 寸法S(mm)17.5 寸法D(mm)8 寸法W(mm)22 寸法R(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番849-0869 材質ステンレス 種類リンク 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
629 税込692
4日以内出荷

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として トラスコ品番849-1202 材質ステンレス 質量(g)46 種類フック 寸法L(mm)70 寸法d(mm)2.5 寸法A(mm)11 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 寸法B(mm)3 寸法W(mm)34 チェーン径(Φmm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
849 税込934
翌々日出荷