ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「w3 16 ネジ」の検索結果
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2782
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)83
寸法L(mm)36
ねじ径W3/8
寸法d(mm)18
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)9
寸法D2(mm)9
使用荷重(kN)2.94
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2761
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)780
寸法L(mm)76
ねじ径W3/4
寸法d(mm)38
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
使用荷重(kN)9.80
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2753
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)113
寸法L(mm)40
ねじ径W3/8
寸法d(mm)20
寸法B(mm)20
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)10
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0976
材質(カットアンカー)スチール
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。