ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質SUS316
寸法H1(mm)3
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに
材質SUS316
寸法t(mm)3
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類スナップフック
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質SUS316
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
用途チェーンの先端金具・フックとして
材質SUS316
質量(g)43
寸法L(mm)65
寸法H(mm)12
寸法d(mm)15
寸法W2(mm)10.5
使用荷重(kN)0.85
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。