ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「4mm」の検索結果
関連キーワード
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類スナップフック
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。