ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「穴用」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
仕様ラッチ付
トラスコ品番390-2889
材質合金鋼
質量(kg)0.28
寸法H(mm)Φ13
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)33
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)25
寸法G(mm)45
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途玉掛け作業の際に
仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり
材質特殊合金鋼
形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)
色オレンジ/ブルー
質量(g)1030
タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)
使用荷重(t)1.25
口開き(mm)35
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。