ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「引込フック」の検索結果
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4054
材質フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)178
質量(kg)14.24
高さ(mm)796
奥行(mm)457
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)457
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4078
幅(mm)178
質量(kg)8.02
高さ(mm)531
奥行(mm)305
材質(フレーム)スチール
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)305
スライド幅(mm)292~540
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4077
材質フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)178
質量(kg)5.99
高さ(mm)479
奥行(mm)152
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)152
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4058
幅(mm)127
質量(kg)7.77
高さ(mm)172
奥行(mm)559
材質(フレーム)スチール
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)152
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。