本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
エスコ品番EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190
ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
エスコ品番EA984CA-3
吸着力(N)(最大)500
最高高さ(mm)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30
サイズ(mm)131×65×124(H)
穴径(mm)フック:45×32
1台
¥49,000
税込¥53,900
8日以内出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180
サイズ(mm)265×116×222(H)
穴径(mm)フック:92×59
1台
¥160,000
税込¥176,000
8日以内出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様フック穴径:51×40mm
寸法(mm)214×92×190(H)
1個
¥186,000
税込¥204,600
翌日出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様フック穴径:34×27mm
寸法(mm)155×69×138(H)
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)39
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300
サイズ(mm)320×148×261(H)
穴径(mm)フック:105×81
1台
¥295,000
税込¥324,500
8日以内出荷
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6
使用温度(℃)-20~+50
吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60
ハンドル長さ(mm)125
丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300
対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。
サイズ(mm)112×96.4×155(H)
穴径(mm)フック:35
湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
¥64,000
税込¥70,400
翌日出荷
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様吸着パッド材質:特殊ゴム
付属品プラスチックケース
質量(kg)1
材質(本体)アルミ合金
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
吸着面寸法(Φmm)180
アズワン品番64-7965-72
パッドサイズ(Φmm)210
吸着能力(kg)最大120
1個
¥34,800
税込¥38,280
当日出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:150kg6mm:200kg8mm:300kg10mm:400kg●重量:15kg●サイズ:352×100×126(H)mm●フック穴径:49×38mm
アズワン品番65-2311-07
1個
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm
アズワン品番65-9326-37
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。
機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38
ハンドル長さ(mm)260
ハンドル幅(mm)90
吸着能力(kg)50
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:75kg6mm:100kg8mm:150kg10mm:200kg●重量:8kg●サイズ:202×126×174(H)mm●フック穴径:49×38mm
アズワン品番65-2311-06
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90
サイズ(mm)202×95×169(H)
穴径(mm)フック:63×46
1台
¥118,000
税込¥129,800
翌日出荷
ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。
エスコ品番EA950R-2
全長(mm)35
材質(パッド)特殊ゴム
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
アズワン品番67-4722-56
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
アズワン品番65-9260-41
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
ケース付。別売のEA950YB-170を併用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
寸法(mm)160×176
パッド径(Φmm)110
仕様替パッド 適合品番EA950CE
材質特殊ゴム
寸法(Φmm)220
入数(個)1
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム
入数(個)1
パッドサイズ(mm)120
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120
入数(個)1
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)1.5
調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内
材質(吸盤)特殊ゴム
サイズ(mm)340×130
パッドサイズ(mm)120×2
1個
¥58,200
税込¥64,020
8日以内出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
アズワン品番65-9326-36
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
寸法(mm)76×94.8×94.9
調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3
パッドサイズ(mm)55
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
パッド寸法(mm)120
入数(個)1
1セット
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック
アズワン品番65-9260-42
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸
アズワン品番65-3899-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
エスコ品番EA950AH
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)340
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)760
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。