ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ウインチ」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 使用荷重(kg)270 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-94 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

幅(mm)50 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-97 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)4.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-95 材質(ストラップ)ナイロン
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)4.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-91 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

幅(mm)50 長さ(m)9 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-98 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-93 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)6 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-96 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)6 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-92 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-15 ケーブル長(m)15 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)630 ロープ径(Φmm)6.4 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷