192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール アズワン品番65-2312-97
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
当日出荷

1個
2,160 税込2,376
当日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

1袋(2個)ほか
75 税込83
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA628RS-725 材質 サイズ16.5×32.3 質量(g)3.4 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)11×27 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)16.5×32.3
1個
165 税込182
当日出荷


組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-49
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06
1個
85 税込94
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
25,400 税込27,940
欠品中

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm) エスコ品番EA950AC-50 材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム 形状【吸着面】凸凹 全長(mm)350 質量(kg)1 高さ(mm)80
1個
18,200 税込20,020
当日出荷


熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール アズワン品番65-2312-98
1個
2,280 税込2,508
欠品中

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:半ねじ●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-30
1箱(50本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2164-13
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06
1個
12,900 税込14,190
当日出荷



エスコ品番EA628RS-720 材質 サイズ14.5×26.5 質量(g)2.8 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)9×21 適合バンド幅(mm)20 サイズ(mm)14.5×26.5
1個
120 税込132
当日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-25
1箱(50本)
695 税込765
翌日出荷

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-47
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6 材質PVC 寸法(mm)410×70×60(H) 質量(kg)約1.1 アズワン品番64-7950-38
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷


錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):5×45●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:60●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-24
1箱(60本)
695 税込765
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-22
1箱(125本)
695 税込765
翌日出荷

レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm アズワン品番65-9326-37
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

1袋(10個)
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.8 アズワン品番65-2164-12
1個
615 税込677
当日出荷

平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 全長(mm)376 高さ(mm)78 質量(g)850 パッドサイズ(mm)120 吸着能力(kg)60
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
590 税込649
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:鉄(三価クロメート)●錆に強いエコナノコート●(+)皿頭 アズワン品番65-3899-15
1箱(200本)
695 税込765
翌日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987SJ-11 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)143 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷