ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ネジM22」の検索結果
関連キーワード
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)44
線径(Φmm)19
使用荷重(kg)790
ねじ径(mm)M22×35
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA638F-59
材質ステンレス
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
エスコ品番EA638FA-59
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)88
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
寸法B(mm)44
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)21.5
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-7
材質スチール
寸法L(mm)71
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)30
ねじ径M12
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)220
ねじ径(mm)M12×22
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.55
ねじ径M16×22
使用荷重(t)2
サイズ(mm)C:36、E:39、F:13.5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。