ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「使用荷重160kg」の検索結果
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-76
全長(m)5
参考使用荷重(kg)160
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-77
全長(m)10
参考使用荷重(kg)160
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-2
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)5.3
種類リングキャッチ
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)160
寸法A(mm)8.5
寸法E(mm)9
内高(mm)25
口の開き(mm)4
内幅(mm)8.5
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-4
材質スチール
質量(g)15
種類リングキャッチ
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)160
寸法A(mm)11.5
寸法E(mm)19
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)45
口の開き(mm)11.5
内幅(mm)11.5
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。