装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸
アズワン品番65-3899-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-07
1セット
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
少々の凹凸にも吸着します。
レバーを握りこんで吸着させます。
レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】凹凸
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:凹凸
材質アルミニウム
全高(mm)115
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)25(1個あたり)
総質量(kg)1.5
1組
¥18,400
税込¥20,240
3日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。