ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「滑車 横」の検索結果
関連キーワード
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。