特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(3本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

エスコ品番EA638MC-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)4
1個
645 税込710
翌日出荷

エスコ品番EA661CE-3 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)30
1袋(5本)
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA628RS-730 材質 サイズ15.4×37.5 質量(g)3.8 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)10×32 適合バンド幅(mm)30 サイズ(mm)15.4×37.5
1個
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類リンク 寸法L(mm)30 内径(Φmm)30 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.29
1個
800 税込880
翌日出荷

エスコ品番EA628RS-830 材質 寸法(mm)32.2×35.8 材質(本体) 質量(g)5 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)30
1個
190 税込209
当日出荷

エスコ品番EA638JD-6 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類リンク 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)30 寸法D(mm)4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)27
1セット(2個)
535 税込589
翌日出荷

1個
605 税込666
当日出荷

一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)28 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
1個
380 税込418
欠品中

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)40 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)850
1個
840 税込924
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

エスコ品番EA628RT-830 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)57.5×38.5 質量(g)19.2 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)30
1セット(5個)
1,340 税込1,474
当日出荷

リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-530 材質亜鉛ダイカスト 種類リンク 寸法D(mm)3 寸法B(mm)38 寸法C(mm)26 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
1個
295 税込325
翌日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
1個
230 税込253
翌日出荷

1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

材質SUS304 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)19 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)8 寸法W(mm)30 寸法A1(mm)65 アズワン品番65-2163-56
1個
3,860 税込4,246
3日以内出荷

エスコ品番EA638BL-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)14 種類ボルト・スクリュー 寸法H(mm)26 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)11 寸法E(mm)5 首下長(mm)30 内径(mm)13
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコ品番EA638BQ-12 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)40 ねじ径M12 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 ねじ長さ(mm)30 リング内径(Φmm)40
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質 内径(Φmm)40 ねじ径M20 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)630 ねじ径(mm)M20×30 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)40
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA638SD-36 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)40 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)1.2 ねじ径(mm)M20
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

エスコ品番EA987GM-3 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)1800 種類フック 寸法A(mm)28 寸法F(mm)30 寸法D(mm)61 寸法E(mm)187 寸法B(mm)126 寸法C(mm)30 寸法M(mm)20 寸法G(mm)61
1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)40 使用荷重(t)1.2 線径(Φmm)16
1個
770 税込847
当日出荷

材質ステンレス 幅(mm)30 全長(mm)68 シルバー 使用荷重(kg)11 口の開き(mm)12
1個
705 税込776
翌日出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-6 材質ステンレス 穴径(Φmm)6.1 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
705 税込776
当日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様安全ロック式 エスコ品番EA984DM-2 全長(mm)335 質量(kg)5.8 使用荷重(kg)2
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-8 材質ステンレス 穴径(Φmm)8.1 ねじ径(mm)M8 寸法b(mm)40 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)9
1個
920 税込1,012
当日出荷

1個
21,600 税込23,760
8日以内出荷

材質高純度熱処理スチール 内径(Φmm)35 使用荷重(t)6 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)6000 アイ部内径(Φmm)35
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-8 材質ステンレス 質量(g)22 穴径(Φmm)8.1 ねじ径(mm)M8 寸法b(mm)40 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)9
1個
630 税込693
当日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
当日出荷

1個
2,420 税込2,662
当日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)4.7 使用荷重(kg)90 アズワン品番64-2253-31 リング径(Φmm)15.4
1個
520 税込572
当日出荷

エスコ品番EA987GJ-7 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)7100 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)179 寸法H(mm)32 ねじ径M30 使用荷重(t)6.3 ねじ長さ(mm)51 寸法A(mm)179 寸法F(mm)46 寸法B(mm)114 寸法O(mm)72 寸法G(mm)27 寸法K(mm)77 リング内寸(mm)102×111
1個
57,600 税込63,360
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)60 使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)24 アイ部内径(Φmm)60
1個
2,620 税込2,882
当日出荷