97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA987ZB-9A 質量(g)5400 容量(kg)5~9 ワイヤー径(Φmm)3 ストローク(m)2.5 サイズ(Φmm)220
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 種類トリガースナップ リング内径(Φmm)16 リング幅(mm)16
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90
1個
530 税込583
当日出荷

エスコ品番EA638AE-1 全長(mm)34 材質(本体) 種類スナップフック 穴径(Φmm)6 使用荷重(kg)1 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)20×9 リング内径(Φmm)6 口の開き(mm)7
1個
125 税込138
当日出荷

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
当日出荷

1個
3,540 税込3,894
当日出荷


1セット(2個)
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質SUS304 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)20.4×6.2 リング寸法(mm)3.2 口の開き(mm)4.6 アズワン品番64-2252-66
1個
60 税込66
当日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-11 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.4 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
465 税込512
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)39.6×9.7 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)4.5 アズワン品番64-2252-61
1個
65 税込72
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)3 内形寸法(mm)34×8.5 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-2252-62
1個
55 税込61
翌日出荷

仕様ホールドフック、Tグリップ付 材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工 全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm パッド寸法(mm)直径80mm 自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時 吸着能力(kg)15
1個
8,050 税込8,855
当日出荷

少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25 材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂 形状【吸着面】凹凸 質量(kg)0.51 全高(mm)115 吸着能力(kg)25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:65.0、B:30.5、C:18.5 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7904-56 入数2個
1個(2個)
180 税込198
翌日出荷

エスコ品番EA638GK-5 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)1 種類スナップフック 寸法L1(mm)15 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1 寸法L2(mm)12 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)7.5 口の開き(mm)3
1個
390 税込429
当日出荷

エスコ品番EA638F-5A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)19.3 使用荷重(kg)225 寸法B(mm)11.4 寸法D1(mm)4.8 寸法D2(mm)4.8
1個
250 税込275
翌日出荷

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11 全長(mm)300
1個
295 税込325
当日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-12 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

エスコ品番EA951DR-22 材質真鍮 寸法(mm)直径2.45×25 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)2.45 使用荷重(kg)5 寸法A(mm)15 寸法D(mm)7.13 表面処理キリンス仕上げ 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12
1個
145 税込160
翌日出荷

1個
590 税込649
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380 材質(本体)硬質プラスチック 質量(g)750 パット径(Φmm)120 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)35
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)27×6.5 リング寸法(mm)6 口の開き(mm)4.7 アズワン品番64-2252-63
1個
55 税込61
翌日出荷

材質SUS304 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)40.0×10 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)7.0 アズワン品番64-2252-64
1個
130 税込143
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

エスコ品番EA987HS-1 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】メタル
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様フック穴径:34×27mm 寸法(mm)155×69×138(H)
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

エスコ品番EA638GK-6 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)2 種類スナップフック 寸法L1(mm)20 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1 寸法L2(mm)15 寸法T(mm)2.4 寸法W(mm)10 口の開き(mm)4
1個
405 税込446
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987G-4 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)200 口の開き(mm)29
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

エスコ品番EA987HS-6 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】ベアリング
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320g アズワン品番65-2283-08
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き
仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm アズワン品番65-2283-09
1組
16,800 税込18,480
翌日出荷

仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:凹凸 材質アルミニウム 全高(mm)115 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)25(1個あたり) 総質量(kg)1.5
1組
18,400 税込20,240
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:9.5、B:16.5、L:31.5 質量(g)140 使用荷重(kg)675
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:7.9、B:13.2、L:25.9 質量(g)76 使用荷重(kg)585
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GD-2 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)675 溝幅(mm)10.1 ピン径(Φmm)9.1 口の開き(mm)21
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷