ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「SS400」の検索結果
関連キーワード
エスコ品番EA638SP-20
材質鉄(SS400)
ねじ径M20
使用荷重(kg)630
アイ部内径(Φmm)40
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)100
使用荷重(t)5
寸法B(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)91
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)83
使用荷重(t)3
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)72
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。