30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25 材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂 形状【吸着面】凹凸 質量(kg)0.51 全高(mm)115 吸着能力(kg)25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
3,920 税込4,312
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA984DC-25 材質炭素鋼 質量(g)3080 種類リンク 内径(Φmm)130 使用荷重(t)5 線径(Φmm)32
1個
6,860 税込7,546
3日以内出荷

1本
2,580 税込2,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)3.08 使用荷重(t)5 内径(mm)130 線径(mm)32
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

1本
13,000 税込14,300
翌日出荷

一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-125 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)6 寸法B(mm)35 寸法C(mm)25 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
1個
310 税込341
当日出荷

1袋(2個)ほか
75 税込83
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4 適合パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-7904-61 入数3個
1個(3個)
450 税込495
当日出荷

材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0 線径(Φmm)3.4 適合パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-7904-66 入数3個
1袋(3個)
190 税込209
当日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:38、C:82、D:25 アズワン品番64-2254-47
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム 入数(個)1 パッドサイズ(mm)120
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)83 使用荷重(t)3 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-120 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)5 寸法B(mm)29 寸法C(mm)25 適合バンド幅(mm)20 寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
1個
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA638AF-84 材質 質量(g)72.3 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)104 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)10 寸法C(mm)25 破断荷重(kg)486
1個
520 税込572
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:25、C:38、D:19 アズワン品番64-2254-43
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)100 使用荷重(t)5 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)91
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:25、C:25、D:38 アズワン品番64-2254-53
1本
6,280 税込6,908
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:19、C:25、D:31 アズワン品番64-2254-49
1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

エスコ品番EA987GM-2 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)800 種類フック 寸法A(mm)20 寸法F(mm)25 寸法D(mm)46 寸法E(mm)147 寸法B(mm)97 寸法C(mm)25 寸法M(mm)16 寸法G(mm)50
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:25、C:38、D:25 アズワン品番64-2254-46
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:76、C:152、D:25 アズワン品番64-2254-48
1本
3,260 税込3,586
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)144 使用荷重(t)8 寸法B(mm)54 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)42
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)160 使用荷重(t)10 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)48
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)112 使用荷重(t)4.8 寸法B(mm)43 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)152 使用荷重(t)9 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)46
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)104 使用荷重(t)4.2 寸法B(mm)41 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)32
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)