付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-10
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)24
使用荷重(kg)150
寸法D(mm)8
寸法B(mm)160
ねじの呼びM10
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-106
材質ポリエステル
全長(mm)6000
種類フック
全長(m)6
構造三つ打ち
ロープ径(Φmm)12.7
引張強度(kN)7.35
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-1
材質スチール
質量(g)380
寸法A(mm)100
寸法F(mm)10
寸法D(mm)9
寸法E(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
寸法I(mm)6.5
寸法G(mm)15
軸受種類【軸受】メタル
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-6
材質スチール
質量(g)380
寸法A(mm)100
寸法F(mm)10
寸法D(mm)9
寸法E(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
寸法I(mm)6.5
寸法G(mm)15
軸受種類【軸受】ベアリング
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.34
ねじ径M12×18
使用荷重(t)1.35
サイズ(mm)C:34、E:38、F:10
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-55
軸受種類ベアリング
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-54
軸受種類メタル
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。