ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「kure」の検索結果
関連キーワード
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GD-1
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)450
溝幅(mm)7.9
ピン径(Φmm)7.9
口の開き(mm)14.5
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。
エスコ品番EA987GH-7B
材質スチール
質量(kg)12.4
種類フック
使用荷重(t)6.7
寸法D(mm)33
寸法E(mm)767
寸法T(mm)33
寸法W(mm)250
寸法G1(mm)39
1個
¥119,500
税込¥131,450
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GD-3
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)900
溝幅(mm)10.9
ピン径(Φmm)11.9
口の開き(mm)24.1
1個
¥7,860
税込¥8,646
8日以内出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GD-2
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)675
溝幅(mm)10.1
ピン径(Φmm)9.1
口の開き(mm)21
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。
エスコ品番EA987GH-10B
材質スチール
質量(kg)13.9
種類フック
使用荷重(t)10
寸法D(mm)33
寸法E(mm)786
寸法T(mm)33
寸法W(mm)500
寸法G1(mm)45
1個
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。