ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「滑車」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SUS304
種類滑車
使用荷重(kg)30
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SWRM
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)10~12
表面処理(本体)クロメートメッキ
アズワン品番64-8270-69
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
色(車輪)青
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。