327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吊ピースとして、便利な商品です
材質 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックKT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテック鍛造環付フック(バネ部品)
エコ商品
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンドーテック超強力シャックル
エコ商品
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 タイプSB 種類SB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3.2(30°),3(60°) ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に タイプフック型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンドーテック軽量シャックル RS
エコ商品
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング