絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(8)
  • 水本機械製作所(244)
  • エスコ(107)
  • AIOULE(ふじわら)(103)
  • TRUSCO(68)
  • マーテック(61)
  • 大阪魂(47)
  • KITO(キトー)(43)
  • 大洋製器工業(39)
  • イーグルクランプ(30)
  • ニッサチェイン(30)
  • YOKE(29)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • ひめじや(17)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(16)
  • ハイロジック(16)
  • pewag(15)
  • アイアイ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
アイボルト (Wネジ) コンドーテックアイボルト (Wネジ)コンドーテック(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ コンドーテックアイナット(ブネジ)ユニクロメッキコンドーテック(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付コンドーテック
25,980税込28,578
1組
当日出荷から13日以内出荷
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
ステンレスリングキャッチ コンドーテックステンレスリングキャッチコンドーテック(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質ステンレス
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテックワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)コンドーテック(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
被覆しないワイヤロープ用です。
材質溶融亜鉛めっき表面処理溶融亜鉛めっき
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
419税込461
1本
当日出荷から16日以内出荷
金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付コンドーテック
25,980税込28,578特価
1組
当日出荷から12日以内出荷
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付      大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W13コンドーテック
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ  16mm スイベルフックWLHW7-8付    大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W13コンドーテック
27,980税込30,778
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW7-8使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)14寸法a(mm)20寸法t(mm)120寸法e(mm)181寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)26寸法g(mm)34寸法w(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 大リングM8W13コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13ロープ径(Φmm)12フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04フック寸法W(mm)28
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック コンドーテックJISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フックコンドーテック
44,980税込49,478
1組
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
21,980税込24,178
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
6,298税込6,928特価
1組
当日出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテックステンレスアイボルト Mねじコンドーテック
369税込406特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13コンドーテック
38,980税込42,878
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13コンドーテック
77,980税込85,778
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
アルプス スナッチ コンドーテックアルプス スナッチコンドーテック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテックPS式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
439税込483
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテックステンレスアイボルト Wねじコンドーテック(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
ステンレスアイナット Mねじ コンドーテックステンレスアイナット Mねじコンドーテック
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ) コンドーテックステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)コンドーテック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテックステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)コンドーテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
ステンレススイベル(両カン) コンドーテックステンレススイベル(両カン)コンドーテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ) コンドーテックステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ)コンドーテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類滑車材質(シッブ)ステンレス
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装コンドーテック
28,980税込31,878
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
ステンレスアイナット Wねじ コンドーテックステンレスアイナット Wねじコンドーテック(2件のレビュー)
819税込901
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック長鎖環 (ロングリンクチェーン)コンドーテック
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
ステンレスCカン コンドーテックステンレスCカンコンドーテック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付きコンドーテック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー