ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「線材」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金
タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
用途荷物の固定・引張り。
材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金
タイプ両端アイ型
アルミクランプ止め+編込みの2重ロックです。クレーン等安全規則219条適合品・労働安全衛生規則475条適合品です。フレミッシュ加工+アルミクランプ止めの2重ロックでトゲも無く安全です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数6です。
用途荷物のつり上げ・固定・引っ張り。
仕様G種ワイヤー使用・両端アイ型
材質硬鋼線材、アルミ合金
長さ(m)1.5
使用荷重(kg)1120
ワイヤー径(Φmm)12
ワイヤー長さ(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。