ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN-R100F ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3703 材質ステンレス 質量(g)350 種類ナス環タイプ 寸法H(mm)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)100 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)11 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)588 吊下荷重N(kgf)588/60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング